荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
プラスチック肛門鏡セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420392
品番
AT-PT101
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
衛生的なディスポーザブルタイプ。
グリップはLEDランプを使用。
セット内容
プラスチック肛門鏡×3本+1箱(10本)、LED付肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番
8-4904-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000108
松吉医科器械コード
20-2961-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器