荒川製作所
荒川製作所の 診察・検査器具
荒川製作所の その他診察器具
痔核結紮器セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420408
品番
AT-KS100
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
セット内容
痔核結紮器、痔核鉗子、痔核結紮用リング×100コ、リング装着器、専用ケース
先端径(Φmm)
12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000114
松吉医科器械コード
20-2960-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器