荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
筒型肛門鏡(黒川タイプT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
20420444
品番
AT-KA003
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
松吉医科器械コード
20-2962-04
サイズ
S
先端径(Φmm)
12
長さ(mm)
(弁)70
アズワン品番
8-4905-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000102
医薬品医療機器等法
一般医療機器