荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
筒型肛門鏡(黒川タイプT)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420453
品番
AT-KA101
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。
セット内容
筒型肛門鏡(L・M・S)×各1、LED肛門鏡グリップ、専用ケース
アズワン品番
8-4905-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000122
松吉医科器械コード
20-2962-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器