アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アズワンの 肛門鏡
肛門鏡(ストランゲ氏)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
20420462
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,879
販売価格(税別)
¥
4,435
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
(弁)75
サイズ
大
先端幅(mm)
13
アズワン品番
0-9451-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000063
松吉医科器械コード
02-4055-10
医薬品医療機器等法
一般医療機器