小山製作所
小山製作所の 専門診療・科目別
小山製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
小山製作所の 肛門鏡
肛門鏡(ボッテンハイメル氏)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20420487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
有効長(mm)
72
先端幅(mm)
12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000010
松吉医科器械コード
02-4050-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器