荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
肛門開創器(辻仲タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
20420575
品番
AT-TY002
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
視野が直腸内まで良好なので、痔核切除のデザインや結紮手技も容易です。
松吉医科器械コード
23-2277-01
サイズ
M
先端径(Φmm)
22
長さ(mm)
(弁)90
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000107
医薬品医療機器等法
一般医療機器