メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
メドライフの 肛門鏡
肛門鏡(有柄式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2本)
注文コード
20420593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
長さ(mm)
(弁)65
柄長さ(mm)
160
先端幅(mm)
11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000063
松吉医科器械コード
02-4075-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器