アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 容器類
アズワンの 万能壺
万能ツボ(フタなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(250cc)
注文コード
20420925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,864
販売価格(税別)
¥
2,604
バスケットに入れる
目盛付。
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
250
サイズ
中
アズワン品番
0-1778-02
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ77×76
松吉医科器械コード
03-3240-02