膿盆(浅型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20421205 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)400 サイズ(cm)22 寸法(mm)225×130×35 松吉医科器械コード03-3190-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20421196
2022-12-05
用途:
調理
その他業種

普段使いのお皿として使ってます。
取り皿やスナック入れとして愛用してます。
お客さんには面白いと喜んでもらえます!

対象商品:
20421196
2022-01-16
用途:
患者等搬送で使います
医療・福祉・介護関連業

安くで購入出来てとても助かりました、モノタロウさいこうです。

対象商品:
20421187
2020-05-26
用途:
治療院で使います。
医療・福祉・介護関連業

薄くて軽いので良かったと思います。
見た目も綺麗で清潔感も感じられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする