※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 容器類
片桐医科工業の 膿盆
膿盆(目盛付)深型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
500
サイズ(cm)
25
寸法(mm)
245×130×50
松吉医科器械コード
03-3180-02