片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 容器類
片桐医科工業の 膿盆
卵型膿盆(目盛なし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20421415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
1800
寸法(mm)
325×230×70
タイプ
目盛なし
松吉医科器械コード
02-4265-00