※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
燕物産
燕物産の 処置・手術
燕物産の 容器類
燕物産の 湿布缶
浅型角ポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.4
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(cm)
19
内径×高さH(Φmm×mm)
190×190×100
松吉医科器械コード
03-3070-09