※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 脱脂綿・綿球・綿棒
アズワンの 綿球
綿球容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20421643
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
03-3235-02
サイズ
中
内径×深さ(mm)
Φ120×63
高さ(mm)
85
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
0-1712-03