アズワン
アズワンの 脱脂綿・綿球・綿棒
アズワンの 綿球
綿球容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20421652
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
03-3235-03
サイズ
小
内径×深さ(mm)
Φ100×57
高さ(mm)
78
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
0-1712-02