綿球容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20421668 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード03-3235-04 サイズ極小 内径×深さ(mm)Φ90×55 高さ(mm)75 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番0-1712-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする