※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20421863 品番 VQ1100-3B1
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 コイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz) ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする