※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422588
品番
VQ2100-4W1
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(4) AC220 (50/60 Hz)
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード