※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20422685 品番VQ2101B-5D1
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする