※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101BNR
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20422694
品番
VQ2101BNR-5W1
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード