※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2200K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20422755 品番VQ2200K-5D1
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする