※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2401N
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
20423105
品番
VQ2401N-5D1
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
CADデータダウンロード