※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31M1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
注文コード
20423349
品番
VQ31M1-5G-C10-X2-Q
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
N.C.
管接続口径
Φ10用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード