タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体組成計
体組成計インナースキャン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
20423883
品番
BC-718-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
松吉医科器械コード
24-3176-00
色
ホワイト
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1(0〜100kg)/0.2(100〜150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×25
質量(kg)
1.4
電源
単4乾電池×4個(付属)
トラスコ品番
765-8494
注意
※海外への転売は行わないで下さい。