タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 体組成計
体組成計インナースキャン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20423908
品番
BC-718-PK
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
松吉医科器械コード
24-3176-02
色
ピンク
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.1(0〜100kg)/0.2(100〜150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×210×25
質量(kg)
1.4
電源
単4乾電池×4個(付属)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。