体組成計インナースキャン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20423917 品番BC-250-PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。
脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。
設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。

トラスコ品番765-8435 質量(kg)1.3 パールホワイト ひょう量(kg)150 電源単3乾電池×4個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×296×43 目量(kg)0.1(0〜100kg)/0.2(100〜150kg) 松吉医科器械コード24-3555-00
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする