※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 計測・測定機器
松吉医科器械の 角度計・前屈計
角度計(東大式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20424154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
02-3730-04
寸法(mm)
300
材質
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00033000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器