※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
東和
東和の 専門診療・科目別
東和の 眼科用品
東和の 視力検査用品
リモコン視力表ランドルト・ひらがな
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20424303
品番
M-500-A
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。
個別キー点灯表示付。
タイプ
3m用
表示
ランドルト(2列)/ひらがな(3列)
質量(kg)
(本体)16、(リモコン)1.6
電源
(本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×95×995
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×272×44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B3X10001020001
松吉医科器械コード
19-2440-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器