※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

視力表ランドルト氏

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20424398 品番 HP-1226B
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
タイプ3m 表示ランドルト氏(国際標準) 寸法(mm)350×750 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 松吉医科器械コード02-3890-05 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20424382
2023-09-02
用途:
目の疲労チェック

運転仕事の前、後に視力検査をしています 目の疲労を具体的根拠に表せて役立っています

対象商品:
20424398
2022-07-24
用途:
視力測定

ネットのプリントでもありますが紙質など考えるとこの商品の方が信頼できます たいへん満足

2人が参考にしています
対象商品:
20424398
2021-12-10
用途:
免許証更新の前にの視力検査に。
医療・福祉・介護関連業

事務所に、一枚貼っていると、皆さん、視力検査しています。なかなかいい商品です。モノタロウの配達も丁寧でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20424398
2020-12-22
用途:
自宅での使用

自分で視力のチェックがしたく購入しました。現在はインターネットで無料でダウンロードして自宅プリンターで使える視力表もたくさんありますが、やはり、この製品のような正式なものでないと、正確なチェックは難しいかなと思い、購入してみました。

対象商品:
20424398
2021-06-25
用途:
事務所前の健康チェックコーナーに貼りだし
医療・福祉・介護関連業

以前のものが変色して見にくいので、新しいものに張り替えました。表記は同じですが、紙が以前のものより薄くなっていました。なので、ラミネートとしてあれば変色や破損が少ないのではと感じました。

対象商品:
20424398
2019-03-22
用途:
視力検査のため
その他業種

筒状に丸めてあったが、筒が潰れている箇所があり、開いたら検査表に折り目がついてしまっていて残念です。
折れない工夫をして欲しいです。

対象商品:
20424398
2017-08-02
用途:
免許書き換え前の視力の予備検査
オステ施術院 様 (サービス業)

思った通り5年前の免許の書き換え時より、視力が落ちていることが分かりました。
しかし、目の細め方などを工夫することで、なんとか適性検査をクリアできそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする