はんだや
はんだやの 専門診療・科目別
はんだやの 眼科用品
はんだやの 視力検査用品
視力表山地氏ひらがな
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424407
品番
HP-1225
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
タイプ
3m
表示
山地氏ひらがな
寸法(mm)
350×610
アズワン品番
0-5505-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器