はんだや
はんだやの 専門診療・科目別
はんだやの 眼科用品
はんだやの 視力検査用品
視力表石原氏幼児用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424425
品番
HP-1221
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
タイプ
5m
表示
石原氏幼児用
種別
幼児用
寸法(mm)
350×750
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード
02-3890-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器