はんだや
はんだやの 専門診療・科目別
はんだやの 眼科用品
はんだやの 視力検査用品
石原色覚検査表U24表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424443
品番
HP-1205B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表示
石原氏色覚検査表U24表
種別
数字表・環状表
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000089
松吉医科器械コード
02-3896-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器