はんだや
はんだやの 専門診療・科目別
はんだやの 眼科用品
はんだやの 視力検査用品
幼児色盲検査表(松原氏)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424477
品番
HP-1210
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
表示
松原氏幼児色覚検査表
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00206000182
松吉医科器械コード
02-3895-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器