オー・ビー・シー
オー・ビー・シーの 専門診療・科目別
オー・ビー・シーの 眼科用品
オー・ビー・シーの 視力検査用品
検眼枠シンプルBC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
PD48mm
松吉医科器械コード
24-2094-01
注文コード
20424592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
種別・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルタイプの検眼枠。
PD48・50・52からお選びください。
フロントにレンズを3枚入れられます。
種別
PD48mm
色
ピンク
松吉医科器械コード
24-2094-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器