※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 注文コード20424794 品番VQ4101-5W1-03-Q
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする