竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 握力計
デジタル握力計(グリップD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424836
品番
T.K.K.5401
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)
5〜100(0.1kg単位)
質量(g)
680
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×235×62
アズワン品番
0-7023-01
松吉医科器械コード
02-3770-00