※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20424889
品番
VQ4101R-11
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード