サンカ
サンカの 計測・測定機器
サンカの 角度計・前屈計
デジタル長座位・立位体前屈計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424915
品番
T.K.K.5111
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)
6.7
電源
リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402
測定範囲(cm)
-20.0〜+35.0(0.1cm単位)
松吉医科器械コード
19-2385-00