デジタル長座体前屈計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20424924 品番T.K.K.5412
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。

質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0〜99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20424924
2018-06-12
用途:
介護予防運動の評価の項目で柔軟性テストで活躍してます。
有限会社 クニコーポレーション 様

軽量過ぎて転んでしまう場合がある。慣れれば何とかなる様子ですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする