竹井機器工業
竹井機器工業の ナースグッズ
竹井機器工業の ナースウォッチ
マルチタイマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20425186
品番
T.K.K.5801
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
付属品
ポール、ゴム台、リモートスイッチ
質量(kg)
(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2
測定範囲
0.1〜99.9秒
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75
松吉医科器械コード
19-2395-00