竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 角度計・前屈計
手のばし測定器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20425195
品番
T.K.K.5802
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品
三脚、ツマミ
質量(kg)
0.23
測定範囲
(スタート時ヒモ長110cmで)5〜99.5cm(0.5cm単位)
電源
リチウム電池(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)80×77×137
松吉医科器械コード
19-2400-00