※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 内視鏡検査用品
イリゲーションセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10セット)
注文コード
20425317
品番
P09412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内視鏡または関節鏡の還流・洗浄液用のイリゲーションセット。
スパイクの切れがよく、差し込みが容易です。
ラテックスフリー。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーン、ABS
長さ(mm)
2500
タイプ
4WAY
内径(Φmm)
6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000009
松吉医科器械コード
23-6969-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器