住友ベークライト
住友ベークライトの 鋼製小物
住友ベークライトの メス・カッター・ナイフ
SBフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3タイプセット(PT・PB・ショート)
注文コード
20425633
品番
MD-47940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
独特な開口部の形状により、SBナイフとの干渉を最低限にしました。
滅菌済個包装のディスポーザブルタイプ。
タイプ
3タイプセット(PT・PB・ショート)
適合外径(Φmm)
(内視鏡)9.9
外径(Φmm)
13.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10030000009
松吉医科器械コード
24-2482-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器