※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード20426526 品番VQ4151-5HB1-Q
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など69種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする