※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
20429028
品番
VQ4250R-5G1
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(5) プラグリードタイプ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード