※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m タイプ(5) プラグリードタイプ 注文コード20429055 品番VQ4250R-5HW1
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(5) プラグリードタイプ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする