マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20430515
品番
MSA-25M
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(無鉛)
色
ブルー
質量(kg)
1.7
サイズ
M
胸囲(cm)
90〜100
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
19-3445-06
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500