※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) DC12 注文コード20430823 品番VQ4301-6BW1-Q
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル電圧・管接続口径など37種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)(6) DC12 タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする