※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

イージーエプロン(プレミアライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20432064 品番 PAE
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。

ブルー 質量(kg)2.1 サイズLL 胸囲(cm)95〜105 着丈(cm)115 付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003 前幅(cm)63 松吉医科器械コード23-5774-05 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする