※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の 放射線防護具
ウインドエプロン(スマートライト)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20432168
品番
SAW
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。
色
ライラック
質量(kg)
1.7
サイズ
S
胸囲(cm)
75〜85
着丈(cm)
90
付属品
ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005001003
前幅(cm)
55
松吉医科器械コード
23-5773-00
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※受注生産のため、納期日数が長くなることがあります。